{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Comprimento da chave L1 | 130 mm | |
Comprimento da chave L2 | 29 mm | |
⌀ do furo F | 7 mm | |
Perfil de saída, lado curto | de 12 faces | |
Perfil de saída, lado comprido | de 6 faces | |
Ângulo | 90 grau - 95 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Chave de caixa de 12 faces | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | sim | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 621341 10 | |
EAN/GTIN | 4062406750619 | |
Número do fabricante | 621341 10 |