{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 6 mm | |
Tamanho da chave 2 | 7 mm | |
comprimento total | 105 mm | |
⌀ do pino rotativo de perfuração | 4 mm | |
Sextavado exterior da haste S | 9 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces; Suporte de chave sextavado | |
Método de produção | forjado | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 620502 6X7 | |
EAN/GTIN | 4062406545680 | |
Número do fabricante | 620502 6X7 |