Chaves de caixa dupla 21X23

N.º do artigo: 620502 21X23
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 803 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 21 mm
Tamanho da chave 2 23 mm
comprimento total 185 mm
⌀ do pino rotativo de perfuração 10 mm
Sextavado exterior da haste S 21 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras; Ayuda de llave de 6 caras
Método de produção forjadas
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 620502 21X23
EAN/GTIN 4062406545765
Número do fabricante 620502 21X23

Descrição

Versão:

Forjado; com haste sextavada sólida para suporte de chave e furo transversal para pino de articulação. Muito forte; com sextavado interior profundo para parafusos salientes.

Norma:

Semelhante a DIN 896 A.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta