{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 24 mm | |
Tamanho da chave 2 | 26 mm | |
comprimento total | 195 mm | |
⌀ do pino rotativo de perfuração | 12 mm | |
Sextavado exterior da haste S | 24 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras; Ayuda de llave de 6 caras | |
Método de produção | forjadas | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Llave de vaso |
Número do artigo | 620502 24X26 | |
EAN/GTIN | 4062406545772 | |
Número do fabricante | 620502 24X26 |