Chave de tubo 8X9

N.º do artigo: 620120 8X9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
398 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 8 mm
Tamanho da chave 2 9 mm
Norma DIN 896 B
comprimento total 110 mm
⌀ do pino rotativo de perfuração 6,3 mm
Material acero bonificado, cromado
Superfície cromado
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 620120 8X9
EAN/GTIN 4045197438034
Número do fabricante 620120 8X9

Descrição

Ejecución:

De tubo de aço temperado de paredes finas, com furo transversal para pino rotativo.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de aço temperado, cromado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta