Chave de tubo 36X41

N.º do artigo: 620120 36X41
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
753 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 36 mm
Tamanho da chave 2 41 mm
Norma DIN 896 B
comprimento total 220 mm
⌀ do pino rotativo de perfuração 18,5 mm
Material Aço para melhoramento, cromado
Superfície cromado
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 620120 36X41
EAN/GTIN 4045197438263
Número do fabricante 620120 36X41

Descrição

Ejecución:

De tubo de aço temperado de paredes finas, com furo transversal para pino rotativo.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de aço temperado, cromado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta