Chave de tubo 20X22

N.º do artigo: 620120 20X22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 20 mm
Tamanho da chave 2 22 mm
Norma DIN 896 B
comprimento total 170 mm
⌀ do pino rotativo de perfuração 12,5 mm
Material acero bonificado, cromado
Superfície cromado
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 620120 20X22
EAN/GTIN 4045197438164
Número do fabricante 620120 20X22

Descrição

Ejecución:

De tubo de aço temperado de paredes finas, com furo transversal para pino rotativo.

Norma:

DIN 896 B

Material:

Tubo de aço temperado, cromado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta