{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 27 mm | |
Tamanho da chave 2 | 32 mm | |
Norma | DIN 896 B | |
comprimento total | 200 mm | |
⌀ do pino rotativo de perfuração | 16,5 mm | |
Material | Aço para melhoramento, cromado | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Chave de caixa |
Número do artigo | 620120 27X32 | |
EAN/GTIN | 4045197438225 | |
Número do fabricante | 620120 27X32 |