Chave de luneta de impacto, reta 70

N.º do artigo: 619161 70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
80 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 70 mm
Norma DIN 7444
Comprimento da chave L 320 mm
⌀ do anel D 108 mm
Altura do anel h 32,5 mm
Método de produção forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície fosfatado
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 619161 70
EAN/GTIN 4062406097738
Número do fabricante 619161 70

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem, com haste de perfil curta, robusta e extremidade de impactos reforçada.

Norma:

DIN 7444

Material:

Aço cromo-vanádio, fosfatado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta