{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 34 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Comprimento da chave L | 196 mm | |
⌀ do anel D | 53 mm | |
Altura do anel h | 17 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | fosfatado | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619161 34 | |
EAN/GTIN | 4062406097561 | |
Número do fabricante | 619161 34 |