{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 55 mm | |
Norma | DIN 7444 | |
Comprimento da chave L | 267 mm | |
⌀ do anel D | 85 mm | |
Altura do anel h | 25 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | fosfatado | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 619161 55 | |
EAN/GTIN | 4062406097608 | |
Número do fabricante | 619161 55 |