Chave de luneta para trabalhos pesados (sem tubo) 65

N.º do artigo: 618510 65
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 65 mm
Comprimento da chave 355 mm
⌀ do anel D 98 mm
Material Acero al cromo vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 618510 65
EAN/GTIN 4045197973627
Número do fabricante 618510 65

Descrição

Ejecución:

Versão pesada, forjada por estampagem, com curvatura de aprox. 80°. Pino de travamento com mola para tubo de encaixe n.º 618600 / 618610.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta