Chave de luneta para trabalhos pesados (sem tubo) 50

N.º do artigo: 618510 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
160 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 50 mm
Comprimento da chave 290 mm
⌀ do anel D 75 mm
Material Acero al cromo vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 618510 50
EAN/GTIN 4045197972996
Número do fabricante 618510 50

Descrição

Ejecución:

Versão pesada, forjada por estampagem, com curvatura de aprox. 80°. Pino de travamento com mola para tubo de encaixe n.º 618600 / 618610.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta