Chave de luneta para trabalhos pesados (sem tubo) 24

N.º do artigo: 618510 24
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
332 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 24 mm
Comprimento da chave 180 mm
⌀ do anel D 36 mm
Material Acero al cromo vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 618510 24
EAN/GTIN 4045197973559
Número do fabricante 618510 24

Descrição

Ejecución:

Versão pesada, forjada por estampagem, com curvatura de aprox. 80°. Pino de travamento com mola para tubo de encaixe n.º 618600 / 618610.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de luneta para trabalhos pesados (sem tubo)  24

Chave de luneta para trabalhos pesados (sem tubo) 24

sob pedido
Em stock
332 peças em stock
21,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
23,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
37,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Superfície cromado Con aislamiento de plástico
Função de roquete sim
⌀ do anel D 36 mm
Comprimento da chave 180 mm 280 mm
Tamanho da chave 24 mm 24 mm 24 mm
Material Acero al cromo vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de produto Llave Chave de parafusos Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta