Chave de luneta para trabalhos pesados (sem tubo) 85

N.º do artigo: 618500 85
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 85 mm
Comprimento da chave 385 mm
⌀ do anel D 125 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Superfície cromado
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 618500 85
EAN/GTIN 4010886603543
Número do fabricante 8691 / 440 C 85

Descrição

Ejecución:

Versão pesada, forjada por estampagem, com curvatura de aprox. 80°. Pino de travamento com mola para tubo de encaixe n.º 618600 / 618610.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta