{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 27 mm | |
Comprimento da chave | 190 mm | |
⌀ do anel D | 41 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 618500 27 | |
EAN/GTIN | 4010886603390 | |
Número do fabricante | 8561 / 440 C 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta para trabalhos pesados (sem tubo) 27
sob pedido
Em stock
88 peças em stock
24,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
359 peças em stock
22,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
29,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado | cromado | |
⌀ do anel D | 41 mm | 40 mm | |
Comprimento da chave | 190 mm | 190 mm | 290 mm |
Tamanho da chave | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio | |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |