{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 30 mm | |
Comprimento da chave | 200 mm | |
⌀ do anel D | 48 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 618500 30 | |
EAN/GTIN | 4010886603406 | |
Número do fabricante | 8571 / 440 C 30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de luneta para trabalhos pesados (sem tubo) 30
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
26,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
593 peças em stock
23,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
33,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado | cromado | |
⌀ do anel D | 48 mm | 46 mm | |
Comprimento da chave | 200 mm | 200 mm | 310 mm |
Tamanho da chave | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo vanadio | |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |