{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 13 mm | |
Tamanho da chave 2 | 15 mm | |
Comprimento da chave L | 245 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 22 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 23 mm | |
Posição do anel | 75 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
anel aberto | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615600 13X15 | |
EAN/GTIN | 4062406220907 | |
Número do fabricante | 615600 13X15 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 13X15
sob pedido
Em stock
644 peças em stock
9,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
5,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
6,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 245 mm | 239 mm | 239 mm |
Tamanho da chave 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tamanho da chave 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |