{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 12 mm | |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | |
Comprimento da chave L | 220 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 20 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 21 mm | |
Posição do anel | 75 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
anel aberto | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615600 12X13 | |
EAN/GTIN | 4062406220884 | |
Número do fabricante | 615600 12X13 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 12X13
sob pedido
Em stock
553 peças em stock
8,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
269 peças em stock
4,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 802 peças em stock
4,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
460 peças em stock
3,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 144 mm |
Tamanho da chave 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tamanho da chave 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |