Chave combinada boca-luneta 6

N.º do artigo: 613600 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 6 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Comprimento da chave L 105 mm
altura máxima da boca h1 4 mm
altura máxima do anel h2 máx. 6 mm
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613600 6
EAN/GTIN 4062406219598
Número do fabricante 613600 6

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Veio perfilado otimizado para uma preensão especialmente boa e um trabalho ergonómico. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. Lado do anel com perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Nota:

HT-Drive – o perfil ultra preciso.
Vantagem:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave combinada boca-luneta  6

Chave combinada boca-luneta 6

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
5,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
525 peças em stock
2,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 762 peças em stock
3,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
altura máxima da boca h1 4 mm 4 mm 4 mm
Superfície cromado mate fosfatadas cromadas
Comprimento da chave L 105 mm 100 mm 100 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
Material Aço cromo-vanádio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
altura máxima do anel h2 máx. 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Llave Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta