Chave combinada boca-luneta 21

N.º do artigo: 613600 21
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
593 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 21 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Comprimento da chave L 260 mm
altura máxima da boca h1 10 mm
altura máxima do anel h2 máx. 15 mm
Método de produção forjado por estampagem
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613600 21
EAN/GTIN 4062406220556
Número do fabricante 613600 21

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Veio perfilado otimizado para uma preensão especialmente boa e um trabalho ergonómico. Especialmente duradouras e com grande capacidade de carga. Lado do anel com perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Aço cromo-vanádio, cromo mate à prova de riscos.

Nota:

HT-Drive – o perfil ultra preciso.
Vantagem:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave combinada boca-luneta  21

Chave combinada boca-luneta 21

sob pedido
Em stock
593 peças em stock
13,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
278 peças em stock
7,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 779 peças em stock
7,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Superfície cromado mate fosfatadas cromadas
Comprimento da chave L 260 mm 250 mm 250 mm
Tamanho da chave 21 mm 21 mm 21 mm
Medidas dos tamanhos de chave métrico métrico métrico
Material Aço cromo-vanádio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
altura máxima do anel h2 máx. 15 mm 15 mm 15 mm
Tipo de produto Chave de parafusos Llave Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta