{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 20 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 230 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 14 mm | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613600 20 | |
EAN/GTIN | 4062406220549 | |
Número do fabricante | 613600 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 20
sob pedido
Em stock
623 peças em stock
13,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
6,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 505 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 9 mm | ||
Comprimento da chave L | 230 mm | ||
Tamanho da chave | 20 mm | ||
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | ||
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 14 mm | ||
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave |