{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 32 mm | |
Comprimento L | 62,5 mm | |
Largura da cabeça b | 48 mm | |
Espessura da cabeça h | 22,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Forma, saída | Forma de estrella, abierta | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 612920 32 | |
EAN/GTIN | 4018754102105 | |
Número do fabricante | 03190032 |