Chave pé de galo Forma de anel aberto 12

N.º do artigo: 612920 12
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 12 mm
Comprimento L 30,8 mm
Largura da cabeça b 20,6 mm
Espessura da cabeça h 14 mm
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Forma, saída Forma de anel, aberto
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Identificação e classificação

Número do artigo 612920 12
Copiar
EAN/GTIN 4018754000746
Copiar
Número do fabricante 01190012
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem, cabeça com quadrado para alojamento das ferramentas de acionamento, como roquete, extensão, etc.

Vantagem:

A capacidade de usar diferentes ferramentas de unidade significa que os parafusos podem ser facilmente alcançados mesmo em áreas de difícil acesso.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado; superfície com acabamento arredondado (sem arestas vivas).

Nota:

Para ferramentas de acionamento adequadas, ver n.º 632000641350 e 655230657766.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person