Chave pé de galo Forma de anel aberto 19

N.º do artigo: 612920 19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 19 mm
Comprimento L 40,5 mm
Largura da cabeça b 29 mm
Espessura da cabeça h 18,5 mm
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Forma, saída Forma de estrella, abierta
Material Acero Alloy al cromo
Superfície cromado
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 612920 19
EAN/GTIN 4018754003419
Número do fabricante 02190019

Descrição

Versão:

Forjado por estampagem, cabeça com quadrado para alojamento das ferramentas de acionamento, como roquete, extensão, etc.

Vantagem:

A capacidade de usar diferentes ferramentas de unidade significa que os parafusos podem ser facilmente alcançados mesmo em áreas de difícil acesso.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado; superfície com acabamento arredondado (sem arestas vivas).

Nota:

Para ferramentas de acionamento adequadas, ver n.º 632000641350 e 655230657766.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta