{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Tamanho da chave 1 | 9/16 polegada | |
Tamanho da chave 2 | 5/8 polegada | |
Comprimento da chave L | 205 mm | |
largura máxima da boca b1 | 32 mm | |
largura máxima da boca b2 | 36 mm | |
altura máxima da boca h | 5,8 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610120 9 | |
EAN/GTIN | 4018754019779 | |
Número do fabricante | 40433436 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de boca dupla, polegada, Tipo: 9
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
9,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
480 peças em stock
4,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 75 grau |
largura máxima da boca b1 | 32 mm | 22,5 mm |
altura máxima da boca h | 5,8 mm | 5 mm |
Comprimento da chave L | 205 mm | 120 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | métrico |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave |