{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Tamanho da chave 1 | 1.1/8 polegada | |
Tamanho da chave 2 | 1.5/16 polegada | |
Comprimento da chave L | 300 mm | |
largura máxima da boca b1 | 64 mm | |
largura máxima da boca b2 | 75 mm | |
altura máxima da boca h | 9,4 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | anglosajona | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 610120 32 | |
EAN/GTIN | 4018754019908 | |
Número do fabricante | 40435258 |