{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Tamanho da chave 1 | 7/16 polegada | |
Tamanho da chave 2 | 1/2 polegada | |
Comprimento da chave L | 170 mm | |
largura máxima da boca b1 | 26 mm | |
largura máxima da boca b2 | 30 mm | |
altura máxima da boca h | 5,3 mm | |
Posição da boca 1 | 15 grau | |
Posição da boca 2 | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | anglosajona | |
não produz faíscas | não | |
tamanhos de chave iguais dos dois lados | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 610120 7 | |
EAN/GTIN | 4018754019755 | |
Número do fabricante | 40432832 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de boca dupla, polegada 7
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
9,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 129 peças em stock
4,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Posição da boca 1 | 15 grau | 15 grau |
Posição da boca 2 | 15 grau | 75 grau |
largura máxima da boca b1 | 26 mm | 19,8 mm |
altura máxima da boca h | 5,3 mm | 4,6 mm |
Comprimento da chave L | 170 mm | 107 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | anglosajona | métrico |
Tipo de produto | Llave | Llave |