{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 2,4−5,0 mm | |
Comprimento da folha | 132 mm | |
Designação | T345XF | |
Adequabilidade | _T345XF | |
otimizado para material | Madeira com metal | |
Espessura da placa (madeira com inclusões de metal) | < 65 mm | |
Tipo de corte | corte direito rápido (grosso) | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Folha de serra de recortes |
Número do artigo | 588520 T345XF | |
EAN/GTIN | 3165140128025 | |
Número do fabricante | 2608634994 |