{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | HCS | |
Divisão dos dentes | 4,0 mm | |
Comprimento da folha | 250 mm | |
Designação | T1044DP | |
Adequabilidade | _T1044DP | |
otimizado para material | Madeira | |
Espessura da placa (madeira macia) | 5-150 mm | |
Tipo de corte | corte direito rápido (grosso); corte de ângulo preciso | |
Número de folhas | 3 | |
Tipo de produto | Folha de serra de recortes |
Número do artigo | 588520 T1044DP | |
EAN/GTIN | 3165140623605 | |
Número do fabricante | 2608667394 |