{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da folha de serra | BiM | |
Divisão dos dentes | 2,7 mm | |
Comprimento da folha | 100 mm | |
Designação | T101BF | |
Adequabilidade | _T101BF | |
otimizado para material | Madera | |
Espessura da placa (com revestimento de madeira) | 3-30 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte en profundo | |
Número de folhas | 5 | |
Tipo de produto | Hoja de sierra de calar |
Número do artigo | 588520 T101BF | |
EAN/GTIN | 3165140091855 | |
Número do fabricante | 2608634234 |