{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da folha D | 300 mm | |
⌀ do furo | 30 mm | |
Número de orifícios arrastadores/⌀/círculo primitivo | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Largura de corte B | 3,2 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 584055 300 | |
EAN/GTIN | 4045197220837 | |
Número do fabricante | 584055 300 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado fino 300
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
91,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
187,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
indicado para material | INOX | |
Número de dentes | 72 | 72 |
⌀ da folha D | 300 mm | 305 mm |
⌀ do furo | 30 mm | 25,4 mm |
Largura de corte B | 3,2 mm | 2,2 mm |
Tipo de produto | Folha de serra circular | Hoja de sierra circular |