{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da folha D | 216 mm | |
⌀ do furo | 30 mm | |
Número de orifícios arrastadores/⌀/círculo primitivo | 2/7/42 mm | |
Número de dentes | 60 | |
Largura de corte B | 2,8 mm | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 584055 216 | |
EAN/GTIN | 4045197220813 | |
Número do fabricante | 584055 216 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lâmina de serra circular para madeira, dente alternado fino 216
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
59,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
92,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
66,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
106,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de dentes | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ da folha D | 216 mm | 400 mm | 250 mm | 300 mm |
⌀ do furo | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Largura de corte B | 2,8 mm | 3,5 mm | 3,2 mm | 2,4 mm |
Número de orifícios arrastadores/⌀/círculo primitivo | 2/7/42 mm | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 mm | 2/10/60 e 2/11/63 e 2/12/64 e 2/7/42 mm |
Tipo de produto | Folha de serra circular | Folha de serra circular | Folha de serra circular | Hoja de sierra circular |