{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Óleo de corte | MD | |
⌀ da folha D | 305 mm | |
⌀ do furo | 25,4 mm | |
indicado para material | INOX | |
Número de dentes | 72 | |
Largura de corte B | 2,2 mm | |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular |
Número do artigo | 584004 305 | |
EAN/GTIN | 4045197883728 | |
Número do fabricante | 584004 305 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lâmina de serra circular de dentes planos trapezoidais INOX 305
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
187,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
91,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
indicado para material | INOX | |
Número de dentes | 72 | 72 |
⌀ da folha D | 305 mm | 300 mm |
⌀ do furo | 25,4 mm | 30 mm |
Largura de corte B | 2,2 mm | 3,2 mm |
Tipo de produto | Hoja de sierra circular | Folha de serra circular |