Carda de limas 115X40

N.º do artigo: 576000 115X40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 288 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da guarnição L3×largura L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Aço
Comprimento total L 260 mm
Largura da guarnição L1 40 mm
Comprimento de trabalho L3 115 mm
Comprimento da guarnição H1 8 mm
Tipo de produto Carda de limas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 576000 115X40
EAN/GTIN 4017359074824
Número do fabricante 03720042

Descrição

Ejecución:

Filamento (fita para cardas) em fio de aço.

Aplicación:

Para limpar superfícies estriadas, como limas ou afins.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta