Carda de limas 80X20

N.º do artigo: 576000 80X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da guarnição L3×largura L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Aço
Comprimento total L 210 mm
Largura da guarnição L1 20 mm
Comprimento de trabalho L3 80 mm
Comprimento da guarnição H1 5 mm
Tipo de produto Carda de limas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 576000 80X20
EAN/GTIN 4017359229019
Número do fabricante 03710542

Descrição

Ejecución:

Filamento (fita para cardas) em fio de aço.

Aplicación:

Para limpar superfícies estriadas, como limas ou afins.
Filamento de fio de aço macio especificamente para limas de precisão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta