Escova circular com haste Fio de latão 0,20 mm 70X16

N.º do artigo: 574350 70X16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
281 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1×largura da guarnição L1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre de latón
⌀ da escova D1 70 mm
Espessura das cerdas 0,2 mm
Largura da guarnição L1 12 mm
Comprimento da guarnição H1 19 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Trançado ondulado
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 574350 70X16
EAN/GTIN 4017359007181
Número do fabricante 417543

Descrição

Ejecución:

Qualidades de fio ondulado especial, ⌀ da haste 6 mm.

Aplicación:

Em retificadoras manuais, eixos flexíveis ou perfuradoras manuais para processamento de superfície. As altas velocidades multiplicam o poder de escovagem.
Para trabalhos exigentes de rebarbagem e escovagem em metais não ferrosos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escova circular com haste Fio de latão 0,20 mm 70X16

Escova circular com haste Fio de latão 0,20 mm 70X16

sob pedido
Em stock
281 peças em stock
15,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
9,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura da guarnição L1 12 mm 16 mm
Comprimento da guarnição H1 19 mm 19 mm
Espessura das cerdas 0,2 mm 0,2 mm
⌀ da escova D1 70 mm 70 mm
n.º máximo de rotações 15.000 r.p.m. 15.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo circular Escova circular
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta