{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de latón | |
⌀ da escova D1 | 60 mm | |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | |
Largura da guarnição L1 | 15 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 17 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 15.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574350 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359007150 | |
Número do fabricante | 416543 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escova circular com haste Fio de latão 0,20 mm 60X15
sob pedido
Em stock
443 peças em stock
14,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
6,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
9,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
748 peças em stock
8,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material da guarnição | Alambre de latón | Arame de aço | Arame INOX | Arame de latão |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ da escova D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Trançado | ondulado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de produto | Cepillo circular | Escova circular | Escova circular | Escova circular |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |