{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre de latón | |
⌀ da escova D1 | 40 mm | |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | |
Largura da guarnição L1 | 10 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 9 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 18.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo circular |
Número do artigo | 574350 40X10 | |
EAN/GTIN | 4017359007099 | |
Número do fabricante | 414542 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escova circular com haste Fio de latão 0,20 mm 40X10
sob pedido
Em stock
472 peças em stock
9,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
744 peças em stock
3,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
3,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
499 peças em stock
5,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da guarnição L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Comprimento da guarnição H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Material da guarnição | Alambre de latón | Alambre de acero | Arame de aço | Arame de latão |
Espessura das cerdas | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
n.º máximo de rotações | 18.000 r.p.m. | 18.000 r.p.m. | 18.000 r.p.m. | 18.000 r.p.m. |
Trançado | ondulado | ondulado | ondulado | ondulado |
Tipo de produto | Cepillo circular | Cepillo circular | Escova circular | Escova circular |