Escova de copo Fio INOX 0,30 mm 60

N.º do artigo: 573200 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
522 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre INOX
⌀ da escova D1 65 mm
Rosca M M14
Espessura das cerdas 0,3 mm
Comprimento da guarnição H1 20 mm
Trançado ondulado
n.º máximo de rotações 12.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 573200 60
EAN/GTIN 4017359005781
Número do fabricante 421367

Descrição

Ejecución:

Fio ondulado montado firmemente sob pressão no corpo de aço. Para uso em retificadoras angulares e máquinas estacionárias.
Com rosca interna M14.
Com rosca interna M14.

Aplicación:

Ideal para o processamento de superfícies, para rebarbagem, remoção de ferrugem, polimento, remoção de tinta, primários, verniz, crosta de óxido de ferro, etc.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escova de copo Fio INOX 0,30 mm 60

Escova de copo Fio INOX 0,30 mm 60

sob pedido
Em stock
522 peças em stock
13,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 974 peças em stock
5,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 387 peças em stock
8,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento da guarnição H1 20 mm 20 mm 20 mm
Material da guarnição Alambre INOX Arame de aço Arame INOX
Espessura das cerdas 0,3 mm 0,35 mm 0,3 mm
⌀ da escova D1 65 mm 65 mm 65 mm
Rosca M M14 M14 M14
n.º máximo de rotações 12.000 r.p.m. 12.000 r.p.m. 12.000 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo de copa Escova de copo Escova de copo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta