{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Alambre INOX | |
⌀ da escova D1 | 85 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | |
Trançado | ondulado | |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillo de copa |
Número do artigo | 573200 80 | |
EAN/GTIN | 4017359005859 | |
Número do fabricante | 424367 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova de copo Fio INOX 0,30 mm 80
sob pedido
Em stock
148 peças em stock
28,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
225 peças em stock
17,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 25 mm | 25 mm |
Espessura das cerdas | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ da escova D1 | 85 mm | 85 mm |
Rosca M | M14 | M14 |
n.º máximo de rotações | 8.500 r.p.m. | 8.500 r.p.m. |
Trançado | ondulado | ondulado |
Tipo de produto | Cepillo de copa | Escova de copo |