Escova de copo Fio INOX 0,30 mm 100

N.º do artigo: 573200 100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da escova D1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da guarnição Alambre INOX
⌀ da escova D1 100 mm
Rosca M M14
Espessura das cerdas 0,3 mm
Comprimento da guarnição H1 30 mm
Trançado ondulado
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 573200 100
EAN/GTIN 4017359005941
Número do fabricante 426367

Descrição

Versão:

Fio ondulado montado firmemente sob pressão no corpo de aço. Para uso em retificadoras angulares e máquinas estacionárias.
Com rosca interna M14.
Com rosca interna M14.

Vantagem:

Ideal para o processamento de superfícies, para rebarbagem, remoção de ferrugem, polimento, remoção de tinta, primários, verniz, crosta de óxido de ferro, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta