{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 90 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 22 mm | |
Anel de apoio de segurança | não | |
n.º máximo de rotações | 11.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova de copo |
Número do artigo | 572100 90XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359109236 | |
Número do fabricante | 485237 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova de copo Fio de aço 0,50 mm 90XM14
sob pedido
Em stock
144 peças em stock
21,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
544 peças em stock
13,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 22 mm | 22 mm |
Material da guarnição | Arame de aço | Arame de aço |
⌀ da escova D1 | 90 mm | 90 mm |
Rosca M | M14 | M14 |
n.º máximo de rotações | 11.500 r.p.m. | 11.500 r.p.m. |
Anel de apoio de segurança | não | não |
Tipo de produto | Escova de copo | Escova de copo |