{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 125 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 25 + 15 mm | |
Anel de apoio de segurança | sim | |
n.º máximo de rotações | 6.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova de copo |
Número do artigo | 572100 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359006764 | |
Número do fabricante | 487217 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escova de copo Fio de aço 0,50 mm 125XM14
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
42,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
170 peças em stock
25,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da guarnição H1 | 25 + 15 mm | 25 + 15 mm |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ da escova D1 | 125 mm | 125 mm |
Rosca M | M14 | M14 |
n.º máximo de rotações | 6.500 r.p.m. | 6.500 r.p.m. |
Anel de apoio de segurança | sim | sim |
Tipo de produto | Escova de copo | Escova de copo |