{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material da guarnição | Arame de aço | |
⌀ da escova D1 | 90 mm | |
Rosca M | M14 | |
Espessura das cerdas | 0,5 mm | |
Comprimento da guarnição H1 | 22 mm | |
Anel de apoio de segurança | não | |
n.º máximo de rotações | 11.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova de copo |
Número do artigo | 572103 90XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906957 | |
Número do fabricante | 572103 90XM14 |