Versão:
O novo e inovador abrasivo Mirka® Galaxy combina eficácia com uma longa vida útil sem obstruções, graças a um novo grão de cerâmica autoafiante e à sua perfuração Multifit. O grão de cerâmica azul mantém-se permanentemente afiado, uma vez que a sua estrutura faz com se quebre durante a utilização, apresentando, assim, um efeito autoafiante. O Mirka® Galaxy usa o novo conceito Mirka Multifit: o posicionamento perfeito dos furos permite utilizar o abrasivo em qualquer máquina sem exigir um alinhamento especial. O padrão de furos Multifit garante o equilíbrio perfeito entre uma longa vida útil e a aspiração de pó. A gama Mirka® Galaxy baseia-se no material de suporte de película de poliéster com revestimento e está disponível em toda a gama de grãos, da granulometria grossa 40 à granulometria fina 2000. O Mirka® Galaxy garante uma versatilidade perfeita e pode ser usado em superfícies macias e duras.
Com suporte de película estável. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces.
Vantagem:
- Longa vida útil sem obstruções, repelente de pó, desgaste reduzido dos grãos de cerâmica.
- Efeito de autoafiação graças à quebra automática da estrutura do produto e consequente surgimento de novas arestas.
- O Mirka® Galaxy usa o novo padrão de furos Multifit para alcançar o equilíbrio perfeito entre longa vida útil e aspiração de pó.
- Vida útil mais longa graças a um revestimento antiaderente que repele o pó da melhor forma. Com este revestimento, o pó não permanece no abrasivo e, assim, juntamente com o padrão de furos Multifit, garante uma melhor aspiração de pó.
- Padrão de polimento mais uniforme graças ao excelente desgaste do grão.
- Resistência a rasgos melhorada no caso de carga sobre as arestas.
Vantagem:
- Vernizes
- Gesso/betume
- Plástico
- Massa de betume
- Aplicação de primário
- Material mineral
- Madeira macia/madeira de coníferas
- Aço inoxidável
- Aço
- Materiais sintéticos
- Folheado
- Pranchas de aglomerado
- Plásticos
- Fibra de vidro
- Madeira dura
- MDF/HDF
- Aço macio/carbono
- Metais não ferrosos
- Remoção de tinta
- Retificação de verniz
Pode ser utilizado a seco e a húmido em madeira, verniz, metal e superfícies de plástico.
Grão de lixa cerâmico autoafiante (CER) de alta qualidade, dispersão aberta. Uso universal para lixagem preliminar, intermédia e final.