Disco abrasivo autoaderente (CER) Galaxy Perfuração múltipla 1500

N.º do artigo: 567787 1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,10 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    0,92 € / Peça
sob pedido
Em stock
153 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • velocidade periférica máxima: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Galaxy
Abrasivo Grano de cerámica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 1.500
Base abrasiva Tejido de poliamida
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 150 mm
Alojamento Sujeción de cierre por adherencia
Possível aspiração de pó sim
Padrão de furos Perforación Multifit
Designação do fabricante GALAXY
velocidade periférica máxima 40 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 567787 1500
EAN/GTIN 6416868554502
Número do fabricante FY6M105094

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

O novo e inovador abrasivo Mirka® Galaxy combina eficácia com uma longa vida útil sem obstruções, graças a um novo grão de cerâmica autoafiante e à sua perfuração Multifit. O grão de cerâmica azul mantém-se permanentemente afiado, uma vez que a sua estrutura faz com se quebre durante a utilização, apresentando, assim, um efeito autoafiante. O Mirka® Galaxy usa o novo conceito Mirka Multifit: o posicionamento perfeito dos furos permite utilizar o abrasivo em qualquer máquina sem exigir um alinhamento especial. O padrão de furos Multifit garante o equilíbrio perfeito entre uma longa vida útil e a aspiração de pó. A gama Mirka® Galaxy baseia-se no material de suporte de película de poliéster com revestimento e está disponível em toda a gama de grãos, da granulometria grossa 40 à granulometria fina 2000. O Mirka® Galaxy garante uma versatilidade perfeita e pode ser usado em superfícies macias e duras.
Com suporte de película estável. O revestimento repelente de pó evita obstruções precoces.

Vantagem:

  • Longa vida útil sem obstruções, repelente de pó, desgaste reduzido dos grãos de cerâmica.
  • Efeito de autoafiação graças à quebra automática da estrutura do produto e consequente surgimento de novas arestas.
  • O Mirka® Galaxy usa o novo padrão de furos Multifit para alcançar o equilíbrio perfeito entre longa vida útil e aspiração de pó.
  • Vida útil mais longa graças a um revestimento antiaderente que repele o pó da melhor forma. Com este revestimento, o pó não permanece no abrasivo e, assim, juntamente com o padrão de furos Multifit, garante uma melhor aspiração de pó.
  • Padrão de polimento mais uniforme graças ao excelente desgaste do grão.
  • Resistência a rasgos melhorada no caso de carga sobre as arestas.

Vantagem:

  • Vernizes
  • Gesso/betume
  • Plástico
  • Massa de betume
  • Aplicação de primário
  • Material mineral
  • Madeira macia/madeira de coníferas
  • Aço inoxidável
  • Aço
  • Materiais sintéticos
  • Folheado
  • Pranchas de aglomerado
  • Plásticos
  • Fibra de vidro
  • Madeira dura
  • MDF/HDF
  • Aço macio/carbono
  • Metais não ferrosos
  • Remoção de tinta
  • Retificação de verniz

Pode ser utilizado a seco e a húmido em madeira, verniz, metal e superfícies de plástico.
Grão de lixa cerâmico autoafiante (CER) de alta qualidade, dispersão aberta. Uso universal para lixagem preliminar, intermédia e final.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta