{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Galaxy | |
Abrasivo | Grano de cerámica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 400 | |
Base abrasiva | Tejido de poliamida | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 150 mm | |
Alojamento | Sujeción de cierre por adherencia | |
Possível aspiração de pó | sim | |
Padrão de furos | Perforación Multifit | |
Designação do fabricante | GALAXY | |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |
Número do artigo | 567787 400 | |
EAN/GTIN | 6416868554250 | |
Número do fabricante | FY6M105041 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco abrasivo autoaderente (CER) Galaxy Perfuração múltipla 400
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
0,76 €
0,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulometria | 400 | 400 |
velocidade periférica máxima | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ do disco | 150 mm | 150 mm |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | A |
Série | Galaxy | |
Tipo de produto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |