Disco de limpeza grosseiro (SiC) 115

N.º do artigo: 566700 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,24 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,20 € / Peça
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: SiC
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: plano
  • ⌀ do furo: 22,23
  • velocidade periférica máxima: 60

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo SiC
Grau de dureza medio − duro
Grau de finura muy basto
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma plano
⌀ do disco 115 mm
⌀ do furo 22,23 mm
velocidade periférica máxima 60 m/s
n.º de rotações recomendado 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 11.000 r.p.m.
Tipo de produto Material no tejido de limpieza gruesa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566700 115
EAN/GTIN 4045197679703
Número do fabricante 566700 115

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Vernizes
 
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Discos abrasivos com velo de nylon sintético, uniformemente misturado com grão de lixa.
Estrutura do velo muito grossa, não fica obstruída mesmo com revestimentos grossos e moles.
Modelo de velo de dureza média com comportamento de retificação muito agressivo, longa vida útil e qualidade da superfície uniforme. Universal para todos os trabalhos de limpeza preliminar, mesmo em aplicações difíceis como, por exemplo, remoção de crosta de óxido de ferro.

Aplicación:

Para remoção de ferrugem e de tinta, limpeza de costuras de solda e remoção de sujidade superficial.
Com prato de tecido de fibra de vidro para fixação direta em retificadoras angulares.

Nota:

Discos de limpeza preliminar para retificadoras retas, ver n.º 556270 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco de limpeza grosseiro (SiC)  115

Disco de limpeza grosseiro (SiC) 115

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
431 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 289 peças em stock
a partir de 1  Peças
16,81 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
14,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do furo 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
n.º de rotações recomendado 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m. 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m. 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m.
n.º máximo de rotações 11.000 r.p.m. 11.000 r.p.m. 11.000 r.p.m.
⌀ do disco 115 mm 115 mm 115 mm
Abreviatura abrasivo SiC SiC A
Tipo de produto Material no tejido de limpieza gruesa Material no tejido de limpieza gruesa Velo de limpeza preliminar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta