{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Grau de dureza | medio − duro | |
Grau de finura | muy basto | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
velocidade periférica máxima | 60 m/s | |
n.º de rotações recomendado | 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m. | |
n.º máximo de rotações | 10.000 r.p.m. | |
Tipo de produto | Material no tejido de limpieza gruesa |
Número do artigo | 566700 125 | |
EAN/GTIN | 4045197679710 | |
Número do fabricante | 566700 125 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disco de limpeza grosseiro (SiC) 125
sob pedido
Em stock
1 071 peças em stock
a partir de
1
Peças
13,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 753 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 873 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
n.º de rotações recomendado | 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m. | 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m. | 5.000 r.p.m. - 7.000 r.p.m. |
Descrição da forma | plano | plano | plano |
n.º máximo de rotações | 10.000 r.p.m. | 10.000 r.p.m. | 11.000 r.p.m. |
velocidade periférica máxima | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Abreviatura abrasivo | SiC | SiC | A |
Tipo de produto | Material no tejido de limpieza gruesa | Material no tejido de limpieza gruesa | Velo de limpeza preliminar |